Beli Gergaji Triplek Tebal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  2. HASSTON PROHEX Jig Saw (Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp979.900

    HASSTON PROHEX Jig Saw (Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mesin ini dapat digunakan untuk memotong kayu Triplek atau Multiplek dengan tebal kayu maksimum 8cm.Biasa digunakan untuk membentuk kayu (karena dapat belok )Dapat juga digunakan untuk memotong besi (tinggal diganti mata gergaji)
    atribut:
    • Input Power (W): 650
    • Voltage (V): 220
    • Rotation Speed (rpm): 0-3100
  3. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp159.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  4. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  6. INGCO Jig Saw Industrial
    Mulai

    Rp889.900

    INGCO Jig Saw Industrial
    Deskripsi:
    Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 800
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  7. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  8. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp5.099.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  9. Makita Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
    • Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
    • Blade Diameter (mm): 255(10\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
    • Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  10. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  11. Mitutoyo Dial Indicator & Set (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Dial Indicator & Set (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.
  12. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  13. Trilliun Hose Elastic Thick (Selang Bening / Selang Air)
    Mulai

    Rp3.900

    Trilliun Hose Elastic Thick (Selang Bening / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Elastis Tebal. Selang PVC Trilliun Elastis Tebal merupakan selang yang terbuat dari bahan baku PVC dengan kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang sangat baik dan sangat jernih. Selang PVC Trilliun Elastis Tebal sangat fleksibel dan memiliki dinding selang yang sangat tebal sehingga kuat, tahan lama dan dapat digunakan di berbagai aplikasi. Keunggulan : - Memiliki tingkat ketebalan yang sangat tinggi. - Transparansi yang sangat jernih. - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Color: White
  14. Kalsi Ceiling Cement Fiber Board (Papan Plafon Fiber Semen)
    Mulai

    Rp31.900

    Kalsi Ceiling Cement Fiber Board (Papan Plafon Fiber Semen)
    Deskripsi:
    KalsiBoard Ling merupakan papan plafon yang cocok untuk plafon interior maupun exterior. KalsiBoard Ling akan menghasilkan plafon yang rata sempurna dengan sistem sambungan tertutup (flush joint) KalsiBoard Ling memiliki varian ketebalan mulai dari 3,5mm, 4mm,4,5mm dan yang terbaik 6mm.KalsiBoard Ling 6mm dilengkapi dengan pilihan varian sisi reses 2 dan 4 untuk menghasilkan sistem sambungan yang rata sempurna.KalsiBoard Ling dilengkapi dengan sistem rangka KalsiFuring, Kalsi Screw dan sistem penutup sambungan Anti Retak KalsiJoint Compound serta KalsiTape FG-50.KalsiBoard Ling merupakan solusi yang tepat guna dan terjangkau untuk menggantikan papan triplek untuk renovasi plafon dalam bangunan, namun produk ini juga sesuai untuk digunakan untuk pembangunan gedung baru karena kuat dan dapat menghasilkan permukaan yang rata.Keunggulan:- 100% Bebas Asbes- Variasi Finishing- Dimensi Stabil- Tahan Api- Tahan Air- Tahan Rayap- Daya Tahan Benturan (untuk papan 6.0mm)Aplikasi:Plafon
  15. Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
  16. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  17. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  18. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  19. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
Daftar Harga Gergaji Triplek Tebal Terbaru November 2026
Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Rp79.900
HASSTON PROHEX Jig Saw (Gergaji Jigsaw)Rp979.900
KRISBOW Mesin Gergaji Potong PanelRp159.999.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)Rp18.900
INGCO Jig Saw IndustrialRp889.900
DEWALT Table SawRp7.099.900
Happan Plywood Multiplex/Triplex Board (Papan Plywood Multiplek/Triplek)Rp3.099.900
BOSCH Table SawRp5.099.900
Makita Mesin Gergaji MejaRp16.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)